FABORY B34129.018.6467 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 3250PK | CG7EKW 164C33

FABORY B34129.018.6467 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 3250 uc.

În stoc
Articol: CG7EKW Model: B34129.018.6467Crucea Ref: 164C33

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€534.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
CuloriGri
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.189 "până la 0.441"
Cap Dia.0.335 "până la 0.361"
Inaltimea capului0.05 "
Stilul șefuluievazată
Mărimea găurii0.192 "până la 0.196"
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.626 "
Material nitAluminiu
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)292 lbs.
StandardNu e in lista
StilNitu orb
Forța de tracțiune471 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9954
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B34129.018.6467 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 3250 uc.
€534.07 /ambalaj