FABORY B51000.043.0075 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 450PK | CG7HEH 42JZ26

FABORY B51000.043.0075 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/16-14, grad 18-8, 450PK

În stoc
Articol: CG7HEH Model: B51000.043.0075Crucea Ref: 42JZ26

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€427.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3/4
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.625 "
Lungime3 / 4 "
Min. Lungimea firului3 / 4 în
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.7321
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51000.043.0075 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/16-14, grad 18-8, 450PK
€427.49 /ambalaj