FABORY B51000.100.0550 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 18-8 Grade, 15PK | CG7HLG 42KA48

FABORY B51000.100.0550 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-8, grad 18-8, 15 buc.

În stoc
Articol: CG7HLG Model: B51000.100.0550Crucea Ref: 42KA48

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€353.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare5 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime5 1 / 2 "
Min. Lungimea firului2 1/4 in
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8663
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51000.100.0550 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-8, grad 18-8, 15 buc.
€353.59 /ambalaj