FABORY B55000.112.0300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/8-7, grad 316, 18 buc | CG7NMT 42KT38

FABORY B55000.112.0300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/8-7, grad 316, 18 buc.

În stoc
Articol: CG7NMT Model: B55000.112.0300Crucea Ref: 42KT38

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€730.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 1/8 "-7
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
Calitate316
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1.6875 "
Lungime3 "
Min. Lungimea firului2 1/2 in
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6611
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B55000.112.0300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/8-7, grad 316, 18 buc.
€730.03 /ambalaj