FABORY B55530.050.0125 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 1225PK | CG7PCR 156D64

FABORY B55530.050.0125 Șaibă pentru aripi, grosime de 0.065 inci, 1225 buc.

În stoc
Articol: CG7PCR Model: B55530.050.0125Crucea Ref: 156D64

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€879.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
StandardASME B18.21.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 "până la 0.080"
Spălător în interiorul Dia.1 / 2 "
Material de spălatOţel inoxidabil
Gradul materialului de spălat316
Șaibă OD1 1 / 4 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9896
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B55530.050.0125 Șaibă pentru aripi, grosime de 0.065 inci, 1225 buc.
€879.84 /ambalaj