FABORY B70411.087.0600 Wedge Anchor, 7/8-9 Thread Size, Steel Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 20PK | CG7PFV 166X49

FABORY B70411.087.0600 Ancoră cu pană, dimensiune filet 7/8-9, ancora din oțel, diametru ancore 7/8 inch, 20 uc.

Articol: CG7PFV Model: B70411.087.0600Crucea Ref: 166X49
€305.59 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton4"
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 1 / 8 "
Min. Încorporare4"
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului3 1 / 2
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)12,980
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70411.087.0600 Ancoră cu pană, dimensiune filet 7/8-9, ancora din oțel, diametru ancore 7/8 inch, 20 uc.
€305.59 /ambalaj