FABORY B70420.050.0275 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 130PK | CG7PGK 166X63

FABORY B70420.050.0275 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 130 buc.

Articol: CG7PGK Model: B70420.050.0275Crucea Ref: 166X63
€1,317.02 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2 3 / 4 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2 1 / 4 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate303 și 304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1 / 8 "
Min. Încorporare2 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5,280
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70420.050.0275 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 130 buc.
€1,317.02 /ambalaj