FABORY B70520.050.0400 Screw Anchor, Case Hardened Grade, Steel Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 100PK | CG7PHN 163W69

FABORY B70520.050.0400 Ancoră cu șurub, grad întărit cu carcasă, ancoră din oțel, diametru ancoră de 1/2 inch, 100 buc.

Articol: CG7PHN Model: B70520.050.0400Crucea Ref: 163W69
€682.67 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Ancoră
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4"
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului1 / 2 în
Distanța marginii1 3/4 in
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateCarcasă întărită
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
MaterialOţel
Min. Încorporare2 "la 3-1 / 2"
Tip șurubȘurub Ancoră
Aprobat seismicNu
Forfecare finală (Lb.)9070 până la 14,670 Lbs.
Tensiunea finală (lbs.)4758 până la 12,027 Lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru ancore cu șuruburi autofiletante

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70520.050.0400 Ancoră cu șurub, grad întărit cu carcasă, ancoră din oțel, diametru ancoră de 1/2 inch, 100 buc.
€682.67 /ambalaj