FABORY B70651.050.0600 Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/2 inch. | CG7PLG 159H28

FABORY B70651.050.0600 Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancoră de 1/2 inch.

Articol: CG7PLG Model: B70651.050.0600Crucea Ref: 159H28
€640.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei6"
Finisaj corporalZinc galben
Material corpOţel
Stilul șefuluihex Nut
Max. Grosimea dispozitivului de fixare3 1/4 in
Min. Încorporare2 1 / 4 "
Tip ancoră pinAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Material PinOţel
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,246

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelAncoră Dia.Lungimea ancoreiMaterial corpStilul șefuluiMin. ÎncorporareTensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)Preț
FABORY B70650.018.0087 Ancoră știft de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 3/16 inch. | CG7PKP 159H34 B70650.018.00873 / 16 "7 / 8 "zamachex Nut5 / 8 în640€555.55
RFQ
FABORY B70650.025.0075 Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG7PKQ 159H35 B70650.025.00751 / 4 "3 / 4 "zamacCiupercă5 / 8 în594€555.55
RFQ
FABORY B70650.025.0100 Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG7PKR 159H36 B70650.025.01001 / 4 "1"zamacCiupercă3 / 4 în726€537.03
RFQ
FABORY B70650.025.0125 Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG7PKT 159H37 B70650.025.01251 / 4 "1 1 / 4 "zamacCiupercă3 / 4 în814€588.88
RFQ
FABORY B70650.025.0150 Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG7PKU 159H38 B70650.025.01501 / 4 "1 1 / 2 "zamacCiupercă3 / 4 în946€522.21
RFQ
FABORY B70650.025.0200 Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG7PKV 159H39 B70650.025.02001 / 4 "2"zamacCiupercă3 / 4 în1,144€548.14
RFQ
FABORY B70651.025.0175 Ancoră știft de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG7PKW 159H18 B70651.025.01751 / 4 "1 3 / 4 "Oţelhex Nut1 1 / 8 "1,254€737.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70651.050.0600 Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancoră de 1/2 inch.
€640.84 /unitate