FABORY L04100.200.0120 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 10.9, 20PK | CG7TVN 42FZ17

FABORY L04100.200.0120 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 10.9, 20PK

În stoc
Item: CG7TVN Model: L04100.200.0120Crucea Ref: 42FZ17

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€279.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare120
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului12 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime120mm
Min. Lungimea firului46 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9642
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L04100.200.0120 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 10.9, 20PK
€279.55 /ambalaj