FABORY L04132.080.0040 Flange Bolt, 18mm Flange Dia., M8-1.25 Thread Size, Class 10.9 Grade | CG7ULY 157A18

FABORY L04132.080.0040 Șurub cu flanșă, diametru flanșă 18 mm, dimensiune filet M8-1.25, clasa 10.9

Articol: CG7ULY Model: L04132.080.0040Crucea Ref: 157A18
€400.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul flanșei
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
Tip șurub flanșăȘurubul flanșei
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului8.1 mm
Tip capFlanșă hexagonală
Tipul capului - ȘuruburiFlanșă hexagonală
Șef Lățime13 mm
Lungime40mm
Min. Lungimea firului22 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
StandardDIN 6921
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixareLungimeProbă încărcatăRockwell HardnessSistem de măsurareTemp. GamăPreț
FABORY B01258.025.0050 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1/4 "-20Placat cu zinc1 / 2 "--Inch-€515.07
RFQ
FABORY B01258.025.0062 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1/4 "-20Placat cu zinc5 / 8 "--Inch-€458.62
RFQ
FABORY B01258.025.0075 Șurub flanșă, diametru flanșă 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1/4 "-20Placat cu zinc3 / 4 "--Inch-€204.27
RFQ
FABORY B01258.025.0100 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1/4 "-20Placat cu zinc1 "--Inch-€459.71
RFQ
FABORY B01258.025.0125 Șurub flanșă, diametru flanșă 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1/4 "-20Placat cu zinc1 1 / 4 "--Inch-€432.98
RFQ
FABORY B01258.025.0150 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1/4 "-20Placat cu zinc1 1 / 2 "--Inch-€551.14
RFQ
FABORY B01258.025.0175 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1/4 "-20Placat cu zinc1 3 / 4 "--Inch-€515.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L04132.080.0040 Șurub cu flanșă, diametru flanșă 18 mm, dimensiune filet M8-1.25, clasa 10.9
€400.18 /unitate