FABORY L07000.120.0110 Socket Head Cap Screw, 110mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 12.9, 75PK | CG7VDV 42GF22

FABORY L07000.120.0110 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 110 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 12.9, 75PK

În stoc
Articol: CG7VDV Model: L07000.120.0110Crucea Ref: 42GF22

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€126.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Dimensiunea unității10 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.18 mm
Inaltimea capului12 mm
Tip capCilindric
Lungime110mm
Min. Rezistență la tracțiune1,200 N / mm-mp
Min. Lungimea firului50 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1846
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07000.120.0110 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 110 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 12.9, 75PK
€126.88 /ambalaj