FABORY L11400.060.0001 Piuliță de cuplare, lungime 18 mm, dimensiune filet M6-1 | CG7XAE 178P41

FABORY L11400.060.0001 Piuliță de cuplare, lungime 18 mm, dimensiune filet M6-1

Articol: CG7XAE Model: L11400.060.0001Crucea Ref: 178P41
€250.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime18
Tip piulițăPiuliță de cuplare
StilPiuliță de cuplare
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lățimea peste apartamente10 mm

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelTip filetMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiLățimea peste apartamenteFinisaj de fixarefinalizareaCalitateLungimePreț
FABORY B11400.019.0075 Piuliță de cuplare, lungime 3/4 inch, dimensiune filet #10-24, gradul 2 gradul | CG7AZA 178P50 B11400.019.0075UNC (grosier)Oţel# 10-245 / 16 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 23 / 4 "€297.05
RFQ
FABORY B11400.025.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 1/4-20, gradul 2 gradul | CG7AZB 178P51 B11400.025.0175UNC (grosier)Oţel1/4 "-207 / 16 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 21 3 / 4 "€435.27
RFQ
FABORY B11400.031.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 5/16-18, gradul 2 gradul | CG7AZC 178P52 B11400.031.0175UNC (grosier)Oţel5/16 "-181 / 2 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 21 3 / 4 "€387.98
RFQ
FABORY B11400.037.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 3/8-16, gradul 2 gradul | CG7AZD 178P53 B11400.037.0175UNC (grosier)Oţel3/8 "-169 / 16 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 21 3 / 4 "€309.98
RFQ
FABORY B11400.043.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 7/16-14, gradul 2 gradul | CG7AZE 178P54 B11400.043.0175UNC (grosier)Oţel7/16 "-145 / 8 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 21 3 / 4 "€374.98
RFQ
FABORY B11400.050.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 1/2-13, gradul 2 gradul | CG7AZF 178P55 B11400.050.0175UNC (grosier)Oţel1/2 "-1311 / 16 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 21 3 / 4 "€323.92
RFQ
FABORY B11400.062.0212 Piuliță de cuplare, lungime 2-1/8 inch, dimensiune filet 5/8-11, gradul 2 gradul | CG7AZG 178P56 B11400.062.0212UNC (grosier)Oţel5/8 "-1113 / 16 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 22 1 / 8 "€349.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L11400.060.0001 Piuliță de cuplare, lungime 18 mm, dimensiune filet M6-1
€250.64 /unitate