FABORY L21520.100.0040 Şurub filetat cu capăt dublu, lungime 52 mm, 400 buc | CG7XMC 178J81

FABORY L21520.100.0040 Șurub filetat cu două capete, lungime 52 mm, 400 uc.

În stoc
Articol: CG7XMC Model: L21520.100.0040Crucea Ref: 178J81

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€365.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime52mm
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)12 mm
Lungimea firului (B)26 mm
Dimensiune de filetM10-1.5 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.7145
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.100.0040 Șurub filetat cu două capete, lungime 52 mm, 400 uc.
€365.40 /ambalaj