FABORY L21520.160.0035 Double-End Threaded Stud, 55mm Length, 150PK | CG7XMY 178K08

FABORY L21520.160.0035 Șurub filetat cu două capete, lungime 55 mm, 150 uc.

În stoc
Articol: CG7XMY Model: L21520.160.0035Crucea Ref: 178K08

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€510.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime55mm
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)20 mm
Lungimea firului (B)38 mm
Dimensiune de filetM16-2 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5953
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.160.0035 Șurub filetat cu două capete, lungime 55 mm, 150 uc.
€510.20 /ambalaj