FABORY L21520.200.0140 Șurub filetat cu capăt dublu, lungime 165 mm, 30 buc | CG7XNU 178K33

FABORY L21520.200.0140 Șurub filetat cu două capete, lungime 165 mm, 30 uc.

În stoc
Articol: CG7XNU Model: L21520.200.0140Crucea Ref: 178K33

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€670.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime165
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)25 mm
Lungimea firului (B)46 mm
Dimensiune de filetM20-2.5 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.1609
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.200.0140 Șurub filetat cu două capete, lungime 165 mm, 30 uc.
€670.40 /ambalaj