FABORY L51060.060.0018 Șurub cu cap tubular, lungime 18 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 2300PK | CG7ZUK 164T10

FABORY L51060.060.0018 Șurub cu cap tubular, lungime 18 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 2300 uc.

În stoc
Articol: CG7ZUK Model: L51060.060.0018Crucea Ref: 164T10

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€372.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Dimensiunea unității4 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateA2
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.13.44 mm
Inaltimea capului3.72 mm
Tip capPlat
Lungime18
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Min. Lungimea firului18 mm
StandardISO 10642
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.04
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L51060.060.0018 Șurub cu cap tubular, lungime 18 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 2300 uc.
€372.96 /ambalaj