FABORY M01000.330.0130 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M33 x 3.50, clasa 8.8, 5PK | CG8BMV 38CF83

FABORY M01000.330.0130 Șurub cu cap hexagonal, M33 x 3.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Articol: CG8BMV Model: M01000.330.0130Ref. cruce: 38CF83 / 156P74

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€176.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM33x3.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare130
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului21 mm
Tip capHex
Șef Lățime50 mm
Lungime130mm
Min. Lungimea firului78 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7046
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01000.330.0130 Șurub cu cap hexagonal, M33 x 3.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€176.49 /ambalaj