Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01061.100.0070 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1, clasa 8.8, 50PK | CG8BVN 38CH40

FABORY M01061.100.0070 Șurub cu cap hexagonal, M10 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8BVN Model: M01061.100.0070Crucea Ref: 38CH40
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
€87.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare70
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului6.4 mm
Tip capHex
Șef Lățime17 mm
Lungime70mm
Min. Lungimea firului26 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 960
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric extra fin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7135
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01061.100.0070 Șurub cu cap hexagonal, M10 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK
€87.29 /ambalaj