Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01061.180.0090 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BWD 38CH54

FABORY M01061.180.0090 Șurub cu cap hexagonal, M18 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK

În stoc
Articol: CG8BWD Model: M01061.180.0090Crucea Ref: 38CH54

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€97.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18x1.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare90
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului11.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime27 mm
Lungime90mm
Min. Lungimea firului42 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 960
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric extra fin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.272
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01061.180.0090 Șurub cu cap hexagonal, M18 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK
€97.83 /ambalaj