Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01210.300.0080 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M30 x 3.50, clasa 8.8, 5PK | CG8CFB 38CL09

FABORY M01210.300.0080 Șurub cu cap hexagonal, M30 x 3.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Articol: CG8CFB Model: M01210.300.0080Crucea Ref: 38CL09

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€110.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM30x3.5
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare80
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului18.7 mm
Tip capHex
Șef Lățime46 mm
Lungime80mm
Min. Lungimea firului80 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1599
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01210.300.0080 Șurub cu cap hexagonal, M30 x 3.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€110.64 /ambalaj