Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01230.030.0008 Șurub cu cap hexagonal, M3 x 0.50 Dimensiune filet, Clasa 8.8, 100PK | CG8CLF 38CM30

FABORY M01230.030.0008 Șurub cu cap hexagonal, M3 x 0.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG8CLF Model: M01230.030.0008Crucea Ref: 38CM30

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€26.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM3x0.5
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare8
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului2 mm
Tip capHex
Șef Lățime5 1/2 mm
Lungime8mm
Min. Lungimea firului8 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933, ISO 4017
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01230.030.0008 Șurub cu cap hexagonal, M3 x 0.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK
€26.85 /ambalaj