Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01251.100.0020 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1, clasa 8.8, 50PK | CG8CXE 38CP19

FABORY M01251.100.0020 Șurub cu cap hexagonal, M10 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8CXE Model: M01251.100.0020Crucea Ref: 38CP19
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
€51.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare20
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului6.4 mm
Tip capHex
Șef Lățime17 mm
Lungime20mm
Min. Lungimea firului20 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 961
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric extra fin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01251.100.0020 Șurub cu cap hexagonal, M10 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK
€51.39 /ambalaj