Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01251.120.0030 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CXL 54FJ45

FABORY M01251.120.0030 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.25 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8CXL Model: M01251.120.0030Crucea Ref: 54FJ45
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
€74.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.25
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare30
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului7 mm
Tip capHex
Șef Lățime19 mm
Lungime30mm
Min. Lungimea firului30 mm
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardISO 8676
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9989
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01251.120.0030 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.25 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK
€74.19 /ambalaj