Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M04161.100.0080 Hex Head Cap Screw, M10 x 1 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG8DKM 38CU83

FABORY M04161.100.0080 Șurub cu cap hexagonal, M10 x 1 Dimensiune filet, clasa 10.9, 50PK

În stoc
Articol: CG8DKM Model: M04161.100.0080Ref. cruce: 38CU83 / 157A56
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
€70.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare80
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului6.4 mm
Tip capHex
Șef Lățime17 mm
Lungime80mm
Min. Lungimea firului26 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 960
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric extra fin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0209
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M04161.100.0080 Șurub cu cap hexagonal, M10 x 1 Dimensiune filet, clasa 10.9, 50PK
€70.98 /ambalaj