Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M04171.200.0040 Hex Head Cap Screw, M20 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DME 38CV23

FABORY M04171.200.0040 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 10.9, 10PK

În stoc
Articol: CG8DME Model: M04171.200.0040Crucea Ref: 38CV23
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
€73.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20-1.50
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului12.5mm
Tip capHex
Șef Lățime30mm
Lungime40mm
Min. Lungimea firului40mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 961
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade. F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric extra fin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6173
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M04171.200.0040 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 10.9, 10PK
€73.64 /ambalaj