Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07000.240.0070 Metric Socket Head Cap Screw, 70mm Length, M24 x 3 Thread Size, Class 12.9, 10PK | CG8DMW 42NN76

FABORY M07000.240.0070 Șurub cu cap cu cap tubular metric, lungime 70 mm, dimensiune filet M24 x 3, clasa 12.9, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8DMW Model: M07000.240.0070Ref. cruce: 42NN76 / 164U47
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
€83.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24x3
Dimensiunea unității19 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.36 mm
Inaltimea capului24 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime70mm
Min. Rezistență la tracțiune176,000 psi
Min. Lungimea firului60 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
Element de autoblocareNu
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M24
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6014
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07000.240.0070 Șurub cu cap cu cap tubular metric, lungime 70 mm, dimensiune filet M24 x 3, clasa 12.9, 10 buc.
€83.48 /ambalaj