Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07111.120.0055 Șurub cu umăr, 12.9 oțel aliat, dimensiune filet M10X1.50 mm, tip standard, 5 buc | CG8DPY 54FJ94

FABORY M07111.120.0055 Șurub cu umăr, 12.9 oțel aliat, dimensiune filet M10X1.50 mm, tip standard, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8DPY Model: M07111.120.0055Crucea Ref: 54FJ94
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
€45.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.18 mm
Inaltimea capului9 mm
Stilul șefuluiStandard
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,000 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.12 mm
Lungimea umărului55 mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07111.120.0055 Șurub cu umăr, 12.9 oțel aliat, dimensiune filet M10X1.50 mm, tip standard, 5 buc.
€45.69 /ambalaj