Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07400.200.0040 Șurub cu cap plat cu cap metric, lungime 40 mm, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 10.9, 10PK | CG8DRL 42NN82

FABORY M07400.200.0040 Șurub cu cap plat cu cap plat, 40 mm lungime, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 10.9, 10PK

În stoc
Element: CG8DRL Model: M07400.200.0040Crucea Ref: 42NN82
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
€34.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu soclu metric
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Dimensiunea unității12 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 10.9
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.36 mm
Inaltimea capului8.5 mm
Tip capPlat
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime40mm
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Min. Lungimea firului40 mm
Rockwell HardnessC32 până la C39
Element de autoblocareNu
StandardDIN 7991
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă- 58 grade F la 302 grade F
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0814
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07400.200.0040 Șurub cu cap plat cu cap plat, 40 mm lungime, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 10.9, 10PK
€34.22 /ambalaj