Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07840.030.0016 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M3 X 0.50 mm, 100UC | CG8DVK 54FK72

FABORY M07840.030.0016 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M3 X 0.50 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8DVK Model: M07840.030.0016Crucea Ref: 54FK72
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
€24.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Echivalent zecimal0.118 "
Dimensiunea unității1.5 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Lungime totală16 mm
Punct Dia.1.4 mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM3 X 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07840.030.0016 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M3 X 0.50 mm, 100 buc.
€24.15 /ambalaj