Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M16180.080.0090 Șurub cu ochi, oțel, dimensiune filet M8 x 1.25, 25 buc | CG8ECG 54FM32

FABORY M16180.080.0090 Șurub cu ochi, oțel, dimensiune filet M8 x 1.25, 25 buc.

În stoc
Element: CG8ECG Model: M16180.080.0090Crucea Ref: 54FM32
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
€138.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul bolt
Ochi în interiorul Dia.8 mm
Ochi în afara Dia.18 mm
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaNeterminat
MaterialOţel
Lungime totală90 mm
Diametrul tijei.M8
Lungime coadă22 mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1088
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M16180.080.0090 Șurub cu ochi, oțel, dimensiune filet M8 x 1.25, 25 buc.
€138.48 /ambalaj