Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M37080.060.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M6 Size, 1.3mm Thickness, Curved Type, 100PK | CG8EHB 54FN21

FABORY M37080.060.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M6, grosime 1.3 mm, tip curbat, 100 buc.

În stoc
Element: CG8EHB Model: M37080.060.0001Crucea Ref: 54FN21

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriGri
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
În interiorul Dia.6.1 mm
MaterialOțel pentru arc DIN267-26
În afara Dia.11.8mm
Grosime1.3 mm
Tipcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M37080.060.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M6, grosime 1.3 mm, tip curbat, 100 buc.
€9.67 /ambalaj