Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39070.080.0040 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 5PK | CG8EXY 41KC91

FABORY M39070.080.0040 Știft de diblu, 8 mm diametru nominal, 8.0 mm diametru știft, 5PK

În stoc
Articol: CG8EXY Model: M39070.080.0040Ref. cruce: 41KC91 / 175P51

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€4.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
Lungime40mm
Diametru nominal8 mm
Pin Dia.8.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0806
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39070.080.0040 Știft de diblu, 8 mm diametru nominal, 8.0 mm diametru știft, 5PK
€4.15 /ambalaj