Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39070.100.0070 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8EYT 41KD10

FABORY M39070.100.0070 Știft de diblu, 10 mm diametru nominal, 10.0 mm diametru știft, 5PK

În stoc
Articol: CG8EYT Model: M39070.100.0070Ref. cruce: 41KD10 / 175P69

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€12.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare70
finalizareaSimplu
Lungime70mm
Diametru nominal10 mm
Pin Dia.10.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2187
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39070.100.0070 Știft de diblu, 10 mm diametru nominal, 10.0 mm diametru știft, 5PK
€12.00 /ambalaj