Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39350.020.0036 Cotter Pin, 2mm Pin Dia., 50PK | CG8FRQ 41KG25

FABORY M39350.020.0036 Ştift, 2 mm diametru, 50PK

În stoc
Articol: CG8FRQ Model: M39350.020.0036Crucea Ref: 41KG25

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare36
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime36mm
Pin Dia.2 mm
Stil PinProng extins
Tip PinReținerea
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0414
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăFinisaj de fixareLungimea elementului de fixarefinalizareaCalitateLungimePin Dia.Tip PinPreț
FABORY L39350.063.0063 Ştift, 6.3 mm Dia. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063OţelPlacat cu zinc63Placat cu zinc-63mm6.3 mm-€282.55
RFQ
FABORY L39350.080.0112 Știft, 8.0 mm Dia. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112OţelPlacat cu zinc112Placat cu zinc-112mm8.0 mm-€360.82
RFQ
FABORY L39610.060.0001 Ştift, calitate arc oţel | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001OţelPlacat cu zinc85Placat cu zincArc de otel85mm--€435.27
RFQ
FABORY L39610.070.0001 Ştift, calitate arc oţel | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001OţelPlacat cu zinc105Placat cu zincArc de otel105mm--€431.45
RFQ
FABORY L39630.055.0001 Ştift, calitate arc oţel | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001OţelPlacat cu zinc92Placat cu zincArc de otel92mm--€408.55
RFQ
FABORY L39630.090.0001 Ştift, calitatea arcului de oţel, 8 mm diametru. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001OţelPlacat cu zinc130Placat cu zincArc de otel130mm8 mm-€549.82
RFQ
FABORY M39350.016.0016 Ştift, 1.6 mm Dia. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016OţelPlacat cu zinc16Placat cu zinc-16mm1.6 mm-€5.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39350.020.0036 Ştift, 2 mm diametru, 50PK
€9.20 /ambalaj