Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51000.050.0055 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 50 buc | CG8GTV 38DZ05

FABORY M51000.050.0055 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GTV Model: M51000.050.0055Ref. cruce: 38DZ05 / 157A99

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€26.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare55
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului3.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime8 mm
Lungime55mm
Min. Lungimea firului16 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4734
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51000.050.0055 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 50 buc.
€26.47 /ambalaj