Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51000.100.0180 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 10 buc | CG8GUK 38DZ19

FABORY M51000.100.0180 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8GUK Model: M51000.100.0180Ref. cruce: 38DZ19 / 157C14
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
€48.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare180
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului6.4 mm
Tip capHex
Șef Lățime17 mm
Lungime180mm
Min. Lungimea firului32 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2033
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51000.100.0180 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 10 buc.
€48.42 /ambalaj