Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51030.060.0035 Socket Head Cap Screw, 35mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GXY 53GJ28

FABORY M51030.060.0035 Șurub cu cap tubular, lungime 35 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GXY Model: M51030.060.0035Crucea Ref: 53GJ28
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
€19.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Dimensiunea unității4 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
CalitateA2
Cap Dia.10.5 mm
Inaltimea capului3.3 mm
Tip capButon
Lungime35mm
Min. Lungimea firului30 mm
StandardISO 7380
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3532
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51030.060.0035 Șurub cu cap tubular, lungime 35 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 50 buc.
€19.60 /ambalaj