Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51030.120.0025 Socket Head Cap Screw, 25mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8GYV 53GJ54

FABORY M51030.120.0025 Șurub cu cap tubular, lungime 25 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, calitate A2, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8GYV Model: M51030.120.0025Crucea Ref: 53GJ54
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
€29.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Dimensiunea unității8 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
CalitateA2
Cap Dia.21.0 mm
Inaltimea capului6.6 mm
Tip capButon
Lungime25ft
Min. Lungimea firului25 mm
StandardISO 7380
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6871
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51030.120.0025 Șurub cu cap tubular, lungime 25 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, calitate A2, 25 buc.
€29.62 /ambalaj