Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51340.040.0010 Machine Screw, 10mm Length, A2 Stainless Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 100PK | CG8HDY 54FT19

FABORY M51340.040.0010 Șurub mecanic, lungime 10 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M4 x 0.70 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8HDY Model: M51340.040.0010Ref. cruce: 54FT19 / 179K82

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€11.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM4x0.7
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului4.40mm
finalizareaNeterminat
Cap Dia.8.0 mm
Inaltimea capului3.1 mm
Tip capBrânză crescută încastrată încrucișată
Lungime10 "
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51340.040.0010 Șurub mecanic, lungime 10 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M4 x 0.70 mm, 100 buc.
€11.77 /ambalaj