Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51700.040.0040 Ştift, calitate A2, 4 mm diametru, 10PK | CG8JDE 41KT38

FABORY M51700.040.0040 Știft, calitate A2, diametru știft de 4 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8JDE Model: M51700.040.0040Crucea Ref: 41KT38

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
CalitateA2
Lungime40mm
Pin Dia.4 mm
Stil PinProng extins
Tip PinReținerea
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0418
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăFinisaj de fixareLungimea elementului de fixarefinalizareaCalitateLungimePin Dia.Tip PinPreț
FABORY L39350.063.0063 Ştift, 6.3 mm Dia. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063OţelPlacat cu zinc63Placat cu zinc-63mm6.3 mm-€282.55
RFQ
FABORY L39350.080.0112 Știft, 8.0 mm Dia. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112OţelPlacat cu zinc112Placat cu zinc-112mm8.0 mm-€360.82
RFQ
FABORY L39610.060.0001 Ştift, calitate arc oţel | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001OţelPlacat cu zinc85Placat cu zincArc de otel85mm--€435.27
RFQ
FABORY L39610.070.0001 Ştift, calitate arc oţel | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001OţelPlacat cu zinc105Placat cu zincArc de otel105mm--€431.45
RFQ
FABORY L39630.055.0001 Ştift, calitate arc oţel | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001OţelPlacat cu zinc92Placat cu zincArc de otel92mm--€408.55
RFQ
FABORY L39630.090.0001 Ştift, calitatea arcului de oţel, 8 mm diametru. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001OţelPlacat cu zinc130Placat cu zincArc de otel130mm8 mm-€549.82
RFQ
FABORY M39350.016.0016 Ştift, 1.6 mm Dia. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016OţelPlacat cu zinc16Placat cu zinc-16mm1.6 mm-€5.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51700.040.0040 Știft, calitate A2, diametru știft de 4 mm, 10 buc.
€7.54 /ambalaj