Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M55390.120.0001 Split Lock Washer, A4 Stainless Steel, M12 Size, 2.5mm Thickness, Spring Lock Type, 50PK | CG8JGR 54FV14

FABORY M55390.120.0001 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil A4, dimensiune M12, grosime 2.5 mm, tip blocare cu arc, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8JGR Model: M55390.120.0001Crucea Ref: 54FV14
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
€14.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriGri
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM12
În interiorul Dia.12.2 mm
MaterialOțel inoxidabil A4
În afara Dia.18mm
Grosime2.5 mm
TipBlocare cu arc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.113
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M55390.120.0001 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil A4, dimensiune M12, grosime 2.5 mm, tip blocare cu arc, 50 buc.
€14.22 /ambalaj