Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M67010.040.0015 Thread Rolling Screw, 15mm Length, Case Hardened Steel, M4 X 0.70mm Thread Size, 500PK | CG8JRL 54FV23

FABORY M67010.040.0015 Șurub de rulare cu filet, 15 mm lungime, oțel întărit cu carcasă, dimensiune filet M4 X 0.70 mm, 500 buc.

În stoc
Articol: CG8JRL Model: M67010.040.0015Crucea Ref: 54FV23

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€269.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de rulare a firului
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului7.0mm
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.8.9 mm
Inaltimea capului3.5 mm
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime15 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM4 X 0.7
TipLaminarea filetului cu flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru Tăierea Filetului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M67010.040.0015 Șurub de rulare cu filet, 15 mm lungime, oțel întărit cu carcasă, dimensiune filet M4 X 0.70 mm, 500 buc.
€269.87 /ambalaj