Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07041.050.0200 Socket Head Cap Screw, 2 Inch Length, 1/2-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 10PK | CG8LEJ 41UA67

FABORY U07041.050.0200 Șurub cu cap tubular, lungime de 2 inch, dimensiune filet 1/2-20, calitate din oțel aliat, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LEJ Model: U07041.050.0200Crucea Ref: 41UA67
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
€49.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.75 "
Inaltimea capului0.5 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime2"
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07041.050.0200 Șurub cu cap tubular, lungime de 2 inch, dimensiune filet 1/2-20, calitate din oțel aliat, 10 buc.
€49.94 /ambalaj