Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08441.075.0350 Șurub turn, dimensiune filet 3/4-10, 10 buc | CG8LLU 41MC38

FABORY U08441.075.0350 Șurub turn, dimensiune filet 3/4-10, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LLU Model: U08441.075.0350Ref. cruce: 41MC38 / 167F40

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€53.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaGalvanizat la cald
Cap Dia.1 1 / 8 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Lungime3 1 / 2 "
Rockwell HardnessHRC 25-34
StandardASTM A394
Tip de șurub structuralTurn Bolt
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 3 / 4
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4201
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08441.075.0350 Șurub turn, dimensiune filet 3/4-10, 10 buc.
€53.07 /ambalaj