FABORY U22080.137.1075 Știft complet filetat, lungime 10 3/4 inch, dimensiune filet 1-3/8-8, 8 buc | CG8MJZ 26LL76

FABORY U22080.137.1075 Știft complet filetat, lungime 10 3/4 inch, dimensiune filet 1-3/8-8, 8 buc.

În stoc
Articol: CG8MJZ Model: U22080.137.1075Crucea Ref: 26LL76

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€293.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasa de fire interne2A
Lungime10 3 / 4
Min. Rezistență la tracțiune115,000 psi
Rockwell HardnessC35 MAX
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 752 grade F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 3 / 8-8
Tip filet8UN
Finisaj cu tijă filetatăOxid negru
Material cu tijă filetatăOţel
Material de tijă filetatăGradul B7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.3334
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U22080.137.1075 Știft complet filetat, lungime 10 3/4 inch, dimensiune filet 1-3/8-8, 8 buc.
€293.91 /ambalaj