Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de viteză TB WOODS WE30RM Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, 5800 rpm | BA9JGV

TB WOODS WE30RM Inel de viteză Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, 5800 rpm

În stoc
Articol: BA9JGV Model: WE30RM
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
€529.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de viteză
Dimensiunea șurubuluiM10-1.5 x 16
Dimensiunea cuplajuluiWE30
Tip de elementInel de viteză de cuplare a anvelopelor
Putere nominală la 100 RPM5.8 CP
Putere nominală la 1150 RPM67
Putere nominală la 1200 RPM70
Putere nominală la 1750 RPM101
Putere nominală la 1800 RPM104 CP
Putere nominală la 300 RPM17
Putere nominală la 3450 RPM200
Putere nominală la 3600 RPM200 CP
Putere nominală la 50 RPM2.9
Putere nominală la 690 RPM40
Putere nominală la 870 RPM50
Hub Dia.138 mm
Hub în afara Dia.138 mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)2.4 mm
RPM max5800 RPM
Tip produsInel de viteză Dura-Flex
Momentul nominal412
MărimeaWE30
Lățimea inelului de viteză17mm
Temp. Evaluare-40 până la 93 grade C
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675

Variante de produs

ProdusModelRPM maxDimensiunea șurubuluiCuplul șurubuluiMărimeaLățimea inelului de vitezăGreutateDimensiunea cuplajuluiHub Dia.Preț
Inel de viteză TB WOODS WE20R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE200.66 "2.1 lbs.WE204.48 "€364.41
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE30R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 lbs.WE30-€426.54
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE40R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE40, 5500 lbs.-in. Cuplu, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 lbs.WE406.63 "€564.80
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE50R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE50, 7650 lbs.-in. Cuplu, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 lbs.WE50-€714.04
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE60R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, 12500 lbs.-in. Cuplu, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE601 1 / 4 "7.8 lbs.WE60-€751.74
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE70RM Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE70, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-€954.27
Inel de viteză TB WOODS WE20RM Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm€470.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS WE30RM Inel de viteză Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, 5800 rpm
€529.90 /unitate