Inel de viteză TB WOODS WE20R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AK3XBA

TB WOODS Inel de viteză WE20R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm

Element: AK3XBA Model: WE20R
€440.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de viteză
Dimensiunea șurubului3 / 8-16 UNC x 5/8
Cuplul șurubului30 lbs.-ft.
Dimensiunea cuplajuluiWE20
Tip de elementInel de viteză de cuplare a anvelopelor
Putere nominală la 100 RPM3.7 CP
Putere nominală la 1150 RPM42
Putere nominală la 1200 RPM44
Putere nominală la 1750 RPM64
Putere nominală la 1800 RPM66 CP
Putere nominală la 300 RPM11
Putere nominală la 3450 RPM126
Putere nominală la 3600 RPM126 CP
Putere nominală la 50 RPM1.8
Putere nominală la 690 RPM25
Putere nominală la 870 RPM32
Hub Dia.4.48 "
Hub în afara Dia.4.48 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.09375 "
RPM max6600 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
Tip produsInel de viteză Dura-Flex
Momentul nominal2300 lbs.-in.
MărimeaWE20
Lățimea inelului de viteză0.66 "
Temp. Evaluare-40 până la 200 grade F
TipStandard
Greutate2.1 lbs.

Variante de produs

ProdusModelRPM maxDimensiunea șurubuluiCuplul șurubuluiMărimeaLățimea inelului de vitezăGreutateDimensiunea cuplajuluiHub Dia.Preț
Inel de viteză TB WOODS WE30R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 lbs.WE30-€426.54
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE40R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE40, 5500 lbs.-in. Cuplu, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 lbs.WE406.63 "€564.80
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE50R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE50, 7650 lbs.-in. Cuplu, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 lbs.WE50-€714.04
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE60R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, 12500 lbs.-in. Cuplu, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE601 1 / 4 "7.8 lbs.WE60-€751.74
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE30RM Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm€529.90
Inel de viteză TB WOODS WE70RM Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE70, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-€954.27
Inel de viteză TB WOODS WE20RM Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm€470.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Inel de viteză WE20R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm
€440.94 /unitate