Inel de viteză TB WOODS WE60R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, 12500 lbs.-in. Cuplu, 3800 rpm | AK3XBF

TB WOODS Inel de viteză WE60R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, 12500 lbs.-in. Cuplu, 3800 rpm

Articol: AK3XBF Model: WE60R
€1,429.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de viteză
Dimensiunea șurubului1 / 2-13 UNC x 7/8
Cuplul șurubului75 lbs.-ft.
Dimensiunea cuplajuluiWE60
Tip de elementInel de viteză de cuplare a anvelopelor
Putere nominală la 100 RPM20 CP
Putere nominală la 1150 RPM228
Putere nominală la 1200 RPM238
Putere nominală la 1750 RPM347
Putere nominală la 1800 RPM357 CP
Putere nominală la 300 RPM60
Putere nominală la 3450 RPM684
Putere nominală la 3600 RPM684 CP
Putere nominală la 50 RPM9.9
Putere nominală la 690 RPM137
Putere nominală la 870 RPM173
Hub în afara Dia.8.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 8 "
RPM max3800 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
Tip produsInel de viteză Dura-Flex
Momentul nominal12500 lbs.-in.
MărimeaWE60
Lățimea inelului de viteză1 1 / 4 "
Temp. Evaluare-40 până la 200 grade F
TipStandard
Greutate7.8 lbs.

Variante de produs

ProdusModelRPM maxDimensiunea șurubuluiCuplul șurubuluiMărimeaLățimea inelului de vitezăGreutateDimensiunea cuplajuluiHub Dia.Preț
Inel de viteză TB WOODS WE20R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE200.66 "2.1 lbs.WE204.48 "€572.84
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE30R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 lbs.WE30-€670.49
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE40R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE40, 5500 lbs.-in. Cuplu, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 lbs.WE406.63 "€887.80
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE50R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE50, 7650 lbs.-in. Cuplu, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 lbs.WE50-€1,122.41
RFQ
Inel de viteză TB WOODS WE30RM Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm€478.70
Inel de viteză TB WOODS WE70RM Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE70, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-€848.34
Inel de viteză TB WOODS WE20RM Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm€426.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Inel de viteză WE60R Dura-Flex, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, 12500 lbs.-in. Cuplu, 3800 rpm
€1,429.84 /unitate