Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U38131.150.0001 Saiba Uss, 0.18 inchi grosime, 5 buc | CG8NQZ 54FV85

FABORY U38131.150.0001 Mașină de șaibă Uss, grosime de 0.18 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8NQZ Model: U38131.150.0001Ref încrucișat: 54FV85 / 54FW33
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
€19.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
CuloriSilver
Finisaj de fixareGalben de zinc
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 1 / 2
StandardASME B18.22.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime0.18 "
Spălător în interiorul Dia.1 5 / 8 "
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatPrin Întărit
Șaibă OD3 1 / 2 "
Tip șaibăMașină de spălat plată lată de tip A USS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U38131.150.0001 Mașină de șaibă Uss, grosime de 0.18 inchi, 5 buc.
€19.01 /ambalaj